pagina iniziale
nuovo

NOVALUX SPA - NOX1009C3.99 STRIP LED 48V: 11W/M 4K CRI90 IP67 10M - 1009C3.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1308 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Massima tensione di lavoro - 48...48 V

  • Potenza della lampada per metro - 11 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833165770

Codice prodotto

NOX1009C3.99

Cod. produttore

1009C3.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1308 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Potenza della lampada per metro:

11 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

150

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Saldare

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

3 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

11 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

134 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

10 m

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile:

0.75...1.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Strip LED da rialimentare ogni 10m. Alimentazione 48V da ordinare a parte. Cavo di alimentazione L.150mm incluso su entrambe le estremità della bobina. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA