NOVALUX SPA - NOX1009C0.99 STRIP LED 48V: 6W/M 3K CRI90 IP67 20M - 1009C0.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 708 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Massima tensione di lavoro - 48...48 V
Potenza della lampada per metro - 6 W
Tipologia - Nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8026833165749
Codice prodotto
NOX1009C0.99
Cod. produttore
1009C0.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
708 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Potenza della lampada per metro:
6 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di alimentazione elettrica:
Alimentazione elettrica
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
150
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
90 mm
Con set di collegamento:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Saldare
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza/profondità:
3 mm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Numero di poli:
2
Con elemento terminale:
sì
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
6 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
128 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Lunghezza totale:
20 m
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con copertura protettiva:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile:
0.75...1.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA