pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1009A3.99 STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-2,04M-4K CRI80 - 1009A3.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 991 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833152183

Codice prodotto

NOX1009A3.99

Cod. produttore

1009A3.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

991 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

12 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso

Larghezza:

13.5 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

35 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo di collegamento:

Saldare

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

11.8 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

Potenza totale:

24.48 W

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

2.04 m

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura protettiva:

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Tubo LED IP65 in silicone flessibile ecologico, da abbinare esclusivamente a PROFILED FLEX, sezionabile ogni ca. 35mm. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremit? della bobina. In caso di taglio ? necessario il ripristino della protezione IP ad opera dell?installatore. Dispositivo per installazione da interno. Non esporre a intemperie o luce solare diretta. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED24V