NOVALUX SPA - NOX100996.99 STRIP LED: 8,4W/M-24V-5M-2.7K HF CRI90 - 100996.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 180
Potenza della lampada per metro - 8.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149435
Codice prodotto
NOX100996.99
Cod. produttore
100996.99
Produttore
NOX
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
180
Potenza della lampada per metro:
8.4 W
Flusso luminoso al metro:
1350 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Adatto per dimmer:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
42 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
2 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Saldare