pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100991.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 5M - 4K - 100991.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2178 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 220...230 V

  • Potenza della lampada per metro - 18 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149312

Codice prodotto

NOX100991.99

Cod. produttore

100991.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

2178 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

220...230 V

Potenza della lampada per metro:

18 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

140

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo di collegamento:

Saldare

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

4.6 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

Potenza totale:

90 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura protettiva:

PCB flessibile IP65 per installazione da interno (*) o da esterno, da 5m o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Sorgenti LED CRI?90. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%. (*) Per installazione in interno, ? necessario l?utilizzo dell?apposito converter, da ordinare separatamente.