NOVALUX SPA - NOX100990.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 5M - 3K - 100990.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2082 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 220...230 V
Potenza della lampada per metro - 18 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149305
Codice prodotto
NOX100990.99
Cod. produttore
100990.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
2082 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
220...230 V
Potenza della lampada per metro:
18 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
140
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo di collegamento:
Saldare
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza/profondità:
4.6 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Numero di poli:
2
Con elemento terminale:
sì
Potenza totale:
90 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Con copertura protettiva:
sì