NOVALUX SPA - NOX100984.99 STRIP LED IP65: 8,8W/M-24V-5M-3K C90 - 100984.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 764 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 8.8 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149244
Codice prodotto
NOX100984.99
Cod. produttore
100984.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
764 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
8.8 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
240
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
25 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo di collegamento:
Saldare
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza/profondità:
2 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Numero di poli:
2
Con elemento terminale:
sì
Potenza totale:
44 W
Temperatura colore regolabile:
No
Lunghezza totale:
5 m
Multi-angolo del fascio:
No
Con copertura protettiva:
sì
Sezione del conduttore:
0.5 mm²