pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100983.99 STRIP LED IP65: 8,8W/M-24V-5M-2.7K C90 - 100983.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 750 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 8.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149237

Codice prodotto

NOX100983.99

Cod. produttore

100983.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

750 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

8.8 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

25 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo di collegamento:

Saldare

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

2 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

Potenza totale:

44 W

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura protettiva:

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremit? della bobina.