NOVALUX SPA - NOX100959.99 STRIP LED 230VAC: 9,4W/M - 50M - 4K - 100959.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1144 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Massima tensione di lavoro - 230...230 V
Potenza della lampada per metro - 9.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833139047
Codice prodotto
NOX100959.99
Cod. produttore
100959.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
1144 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Potenza della lampada per metro:
9.4 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
84
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza delle singole sezioni:
165 mm
Con set di collegamento:
sì
Tipo cablaggio:
Non necessario
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Altezza/profondità:
5 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Numero di poli:
2
Con elemento terminale:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
47 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Con copertura protettiva:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no