pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100942.99 STRIP LED: 22W/M-24V-5M-4K - 100942.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 238

  • Potenza della lampada per metro - 22 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833104168

Codice prodotto

NOX100942.99

Cod. produttore

100942.99

Produttore

NOX

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

238

Potenza della lampada per metro:

22 W

Flusso luminoso al metro:

2804 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Adatto per dimmer:

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

110 W

Colore luce:

Bianco

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

10 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

29.4 mm

Lunghezza totale:

5 m

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con elemento terminale:

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

STRIP LED 22W/m 24Vdc SMD 2835 (238 LED/m) da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte.