pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100941.99 STRIP LED: 22W/M-24V-5M-3K - 100941.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2788 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 22 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833104151

Codice prodotto

NOX100941.99

Cod. produttore

100941.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

2788 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

22 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

238

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

29.4 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Apple HomeKit:

Flusso luminoso regolabile:

No

Con elemento terminale:

Supporto disponibile IFTTT:

Potenza totale:

110 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

no

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

STRIP LED 22W/m 24Vdc SMD 2835 (238 LED/m) da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte.