NOVALUX SPA - NOX100938.99 STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-2.7K CRI90 - 100938.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1952 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 19.2 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833104120
Codice prodotto
NOX100938.99
Cod. produttore
100938.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
1952 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
19.2 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
238
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
29.4 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Flusso luminoso regolabile:
No
Con elemento terminale:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Potenza totale:
96 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Lunghezza totale:
5 m
Multi-angolo del fascio:
No
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con copertura protettiva:
no
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
sì