pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100921.99 STRIP LED: 11,5W/M-24V-5M-4K 10MM CRI90 - 100921.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1278 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 11.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833097316

Codice prodotto

NOX100921.99

Cod. produttore

100921.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1278 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

11.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

126

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

55.5 mm

Con set di collegamento:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Saldare

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

3 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

57.5 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

111 lm/W

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile:

0.5...1.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

STRIP LED 11,5W/m SMD 2835 (126 LED/m) 24V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA