NOVALUX SPA - NOX100914.99 STRIP LED: 11,5W/M-24V-5M-3K 4MM CRI90 - 100914.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 182
Potenza della lampada per metro - 11.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833097248
Codice prodotto
NOX100914.99
Cod. produttore
100914.99
Produttore
NOX
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
182
Potenza della lampada per metro:
11.5 W
Flusso luminoso al metro:
1014 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Adatto per dimmer:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
57.5 W
Colore luce:
Bianco
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Fattore di potenza:
0.9
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
10 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
38.4 mm
Lunghezza totale:
5 m
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con elemento terminale:
sì
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì