pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100615.01 LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BI. DALI - 100615.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833085153

Codice prodotto

NOX100615.01

Cod. produttore

100615.01

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1406 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Larghezza:

70 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso in controsoffitto o in muratura. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e cassaforma per muratura da ordinare a parte