pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100597.02 LUCKY EVO: LED 50W DALI 4K NE L=2249 - 100597.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833096678

Codice prodotto

NOX100597.02

Cod. produttore

100597.02

Produttore

NOX

Potenza totale:

60 W

Tipologia:

Tubo attrezzato

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nero

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming DALI:

Lunghezza:

2249 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming con push-button:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7772...7772 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per montaggio a parete:

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l?incasso e l?installazione a parete da ordinare a parte.