NOVALUX SPA - NOX100589.02 LUCKY EVO: LED 50W 4K NE L=2249 - 100589.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Tipologia - Tubo attrezzato
Materiale - Alluminio
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833096593
Codice prodotto
NOX100589.02
Cod. produttore
100589.02
Produttore
NOX
Potenza totale:
60 W
Tipologia:
Tubo attrezzato
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
2249 mm
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7772...7772 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
52 mm
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per montaggio a parete:
sì