pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100587.02 LUCKY EVO: LED 63W 3K NE L=2811 - 100587.02

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX100587.02 LUCKY EVO: LED 63W 3K NE L=2811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 63...63 W

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833096579

Codice prodotto

NOX100587.02

Cod. produttore

100587.02

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

63...63 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

2811 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9373...9373 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l?incasso e l?installazione a parete da ordinare a parte.