NOVALUX SPA - NOX100523.01 LUCKY EVO: LED ANG.25W DALI 3K BIA L=592 - 100523.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Tubo attrezzato
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8026833081667
Codice prodotto
NOX100523.01
Cod. produttore
100523.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Tubo attrezzato
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
592 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3544...3544 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
592 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì