pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100513.01 LUCKY EVO: LED 32W DALI 3K BIA L=1406 - 100513.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833081568

Codice prodotto

NOX100513.01

Cod. produttore

100513.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1406 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4430...4430 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Adatto per montaggio a parete:

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l?incasso e l?installazione a parete da ordinare a parte.