NOVALUX SPA - NOX100369.01 T: LIN. COPPIA TESTATE PRESSOFUSE BIA - 100369.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833089267
Codice prodotto
NOX100369.01
Cod. produttore
100369.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
2 mm
Altezza:
110 mm
TESTATE TERMINALI (2 pz.)


