NOVALUX SPA - NOX1002K1.01 LUCKY EVO B: IND 18W 1125 4KBI S/S DALI - 1002K1.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 18 W
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
403 Kg CO₂-eq
EAN
8026833098733
Codice prodotto
NOX1002K1.01
Cod. produttore
1002K1.01
Produttore
NOX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
18 W
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Senza
Lunghezza:
1125 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Adatto per configurazione lineare:
sì
Dimming DALI:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
1200...1200 mm
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Senza
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...230 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Larghezza:
52 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Bianco
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Numero di poli:
5
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2226...2226 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


