NOVALUX SRL - NOX1002H8.02 LUCKY EVO B: IND 18W 1125 3KNE S/S - 1002H8.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 18...18 W
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833098689
Codice prodotto
NOX1002H8.02
Cod. produttore
1002H8.02
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1125 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2812...2812 lm
Larghezza:
52 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL