NOVALUX SPA - NOX1002E7.99 LUCKY EVO B/C: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.L590 - 1002E7.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833095381
Codice prodotto
NOX1002E7.99
Cod. produttore
1002E7.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Altro
Lunghezza:
592 mm
Larghezza:
592 mm
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Altezza/profondità:
48 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


