NOVALUX SPA - NOX1002E0.99 LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER L1125 - 1002E0.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Uscita della luce - Diretto
Confezione
1 PZ
EAN
8026833095312
Codice prodotto
NOX1002E0.99
Cod. produttore
1002E0.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Altro
Lunghezza:
1125 mm
Larghezza:
48 mm
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Altezza/profondità:
10 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


