pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1002D6.01 LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KBI PUSH - 1002D6.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1002D6.01 LUCKY EVO B: HF D/I 120W L2811 3KBI PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 120...120 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095169

Codice prodotto

NOX1002D6.01

Cod. produttore

1002D6.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

120...120 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

2811 mm

Dimming Touch and Dim:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

17808...17808 lm

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

52 mm

Adatto per montaggio a parete:

PROFILO LED LINEARE ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di sospensione regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte. 2 cavi di sospensione per profili fino a L. 2249 mm, 3 cavi di sospensione per profili L. 2530 mm e L. 2811 mm.