NOVALUX SPA - NOX1002D0.01 LUCKY EVO B: HF D/I 107W L2530 3KBI PUSH - 1002D0.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 107...107 W
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833095107
Codice prodotto
NOX1002D0.01
Cod. produttore
1002D0.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
107...107 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
2530 mm
Dimming Touch and Dim:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
15933...15933 lm
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
52 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì