NOVALUX SPA - NOX1002B8.02 LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KNE PUSH - 1002B8.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 82 W
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833095961
Codice prodotto
NOX1002B8.02
Cod. produttore
1002B8.02
Produttore
NOX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
82 W
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
1968 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
sì
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
1200...1200 mm
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Opaco
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...230 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Larghezza:
52 mm
Riflettore:
Bianco
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
sì
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
91 mm
Dimming con push-button:
sì
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Numero di poli:
5
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo di collegamento:
Connettore piatto
Diffusore luce:
Senza
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
1.5 mm²