NOVALUX SRL - NOX1002B6.01 LUCKY EVO B: HF D/I 82W L=1968 3KBI - 1002B6.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 82...82 W
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833094964
Codice prodotto
NOX1002B6.01
Cod. produttore
1002B6.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
82...82 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1968 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
12184...12184 lm
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
52 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL