NOVALUX SPA - NOX100290.01 LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 BI4KPUSH - 100290.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 50...50 W
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833083388
Codice prodotto
NOX100290.01
Cod. produttore
100290.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
592 mm
Dimming Touch and Dim:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7772...7772 lm
Larghezza:
52 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì