NOVALUX SRL - NOX100269.01 LUCKY EVO B:HF D/I 56W L1406 3KBI DALI - 100269.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8026833083173
Codice prodotto
NOX100269.01
Cod. produttore
100269.01
Produttore
NOX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1406 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
10170...10170 lm
Larghezza:
52 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL