pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTW5ARP02SGN02601 PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. IP67 RED - W5ARP02SGN02601

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTW5ARP02SGN02601 PUL. IND. ROTT. VETRO ISO. IP67 RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

  • Con lastra in vetro - sì

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

  • Con copertura in carta - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079240925

Codice prodotto

NOTW5ARP02SGN02601

Cod. produttore

W5ARP02SGN02601

Produttore

NOT

Tipo di segnalazione:

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Con lastra in vetro:

sì

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Con copertura in carta:

sì

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro da esterno IP67.