pagina iniziale

I.L.M.E. - CONT.COMP.6 FORI D.22 M25 - A2M 0920.06

copiacopia
I.L.M.E. - CONT.COMP.6 FORI D.22 M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Completa si/no - si

  • Diametro - 22 mm

  • Passo - M25

  • Materiale - alluminio

  • Colore - grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747173896

Codice prodotto

ILA2M 0920.06

Cod. produttore

A2M 0920.06

Produttore

ILMA2M 0920.06

Completa si/no:

si

Diametro:

22 mm

Passo:

M25

Materiale:

alluminio

Colore:

grigio

Numero fori:

6

Ac contenitori per comandi e segnalazione - 6 fori per unità diametro 22mm ingresso cavi m25