pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-VB RIV. VAPORI DI BENZINA CATALITICO DUST - VGS.DU-VB

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-VB RIV. VAPORI DI BENZINA CATALITICO DUST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070732955

Codice prodotto

NOTVGS.DU-VB

Cod. produttore

VGS.DU-VB

Produttore

NOT

Rivelatore di vapori di benzina 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10 mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90 mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.