pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-PR RIV. PROPANO CATALITICO DUST - VGS.DU-PR

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-PR RIV. PROPANO CATALITICO DUST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074878956

Codice prodotto

NOTVGS.DU-PR

Cod. produttore

VGS.DU-PR

Produttore

NOT

Rivelatore di propano in contenitore antipolvere 4-20mA. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con schedarelè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.