pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-O2 RIV GAS OSSIGENO - VGS.DU-O2

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-O2 RIV GAS OSSIGENO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074957842

Codice prodotto

NOTVGS.DU-O2

Cod. produttore

VGS.DU-O2

Produttore

NOT

Rivelatore di ossigeno 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 30%. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.