pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-H2S RIV. H2S CELLA EL.CH. DUST 0-50 PPM - VGS.DU-H2S

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-H2S RIV. H2S CELLA EL.CH. DUST 0-50 PPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Altro

  • Gas esplosivo - sì

  • Gas asfissiante - sì

  • Gas infiammabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072844328

Codice prodotto

NOTVGS.DU-H2S

Cod. produttore

VGS.DU-H2S

Produttore

NOT

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Altro

Gas esplosivo:

sì

Gas asfissiante:

sì

Gas infiammabile:

sì

Gas tossico:

sì

Rivelatore di idrogeno solforato in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20 mA. Campo di misurazione da 0 a 50 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10 mA ed allarme a 20 mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90 mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP55.