pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-COE RIV. CO CELLA EL.CH. DUST 0/500PPM - VGS.DU-COE

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-COE RIV. CO CELLA EL.CH. DUST 0/500PPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070811384

Codice prodotto

NOTVGS.DU-COE

Cod. produttore

VGS.DU-COE

Produttore

NOT

Rivelatore di monossido di carbonio 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 500 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.