pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-CO2/0.5 RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-5000PPM - VGS.DU-CO2/0.5

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-CO2/0.5 RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-5000PPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

  • Rileva l'anidride carbonica - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070811100

Codice prodotto

NOTVGS.DU-CO2/0.5

Cod. produttore

VGS.DU-CO2/0.5

Produttore

NOT

Tipo di montaggio:

Struttura

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Rivelatore di anidride carbonica in contenitore antipolvere. Il sensore IR garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 5000 ppm. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%. In contenitore certificato EEx n.