pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-BU RIV. BUTANO CATALITICO DUST - VGS.DU-BU

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-BU RIV. BUTANO CATALITICO DUST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076901249

Codice prodotto

NOTVGS.DU-BU

Cod. produttore

VGS.DU-BU

Produttore

NOT

Rivelatore catalitico di butano 4-20mA, in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzocon scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.