pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-GP RIV. GPL CATALITICO EEX-D - VGS.AD-GP

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-GP RIV. GPL CATALITICO EEX-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

  • Rileva l'anidride carbonica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070645934

Codice prodotto

NOTVGS.AD-GP

Cod. produttore

VGS.AD-GP

Produttore

NOT

Tipo di montaggio:

Struttura

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

sì

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Rivelatore catalitico di GPL 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.