pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-CO2/2 DETECT. CO2 IR EEX-D 0-20000 PPM - VGS.AD-CO2/2

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-CO2/2 DETECT. CO2 IR EEX-D 0-20000 PPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

  • Rileva l'anidride carbonica - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070683981

Codice prodotto

NOTVGS.AD-CO2/2

Cod. produttore

VGS.AD-CO2/2

Produttore

NOT

Tipo di montaggio:

Struttura

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Cod.Fabbr: S2651CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20.000 ppm. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%.