pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTX-RX ILIA RIV. LIN. CONV. FUMO TX/RX 10/200M - TX-RX ILIA

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTX-RX ILIA RIV. LIN. CONV. FUMO TX/RX 10/200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Interruttore di fumo -

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Adatto per fissaggio canale - no

  • Stand-alone - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077272652

Codice prodotto

NOTTX-RX ILIA

Cod. produttore

TX-RX ILIA

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Interruttore di fumo:

Tipo di montaggio:

Struttura

Adatto per fissaggio canale:

no

Stand-alone:

no

Collegabile in rete tramite cavo:

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con batteria di backup:

no

Batteria fornita:

Senza

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Rivelatore lineare di fumo ad alta sensibilità costituito da un'unità trasmittente e da una ricevente. Necessita di un controllore CSRLS indispensabile per la sua programmazione e calibrazione. Distanza operativa compresa tra 10 e 200 metri. Possibilità di differenti regolazioni grazie al diaframma integrato. Unità di controllo per l’esecuzione di test remoto. Segnalazione di richiesta manutenzione e soglie di sensibilità modificabili ed autocompensazione della soglia. Ripristino automatico del rivelatore per interruzione del fascio infrarosso. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento: 9,6 - 32Vcc. Assorbimento a riposo 50mA a 24Vcc comprensivo controllore. Temperatura di funzionamento da -20°C a + 65°C. Umidità relativa (senza condensa) 10-95%. Grado di protezione IP 65.