pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-X-S-1-A RIVELATORE TERMICO STA.ATXX - TMP2-JO-X-S-1-A

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-X-S-1-A RIVELATORE TERMICO STA.ATXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Massimo termico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072023303

Codice prodotto

NOTTMP2-JO-X-S-1-A

Cod. produttore

TMP2-JO-X-S-1-A

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Massimo termico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Con batteria di backup:

no

Colore:

Rosso

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Interruttore di fumo:

no

Adatto per fissaggio canale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Ingresso del cavo:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Rivelatore termico certificato ATEX. Costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta. Temp. Max: 110°