pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTSMK400EAP BASE ALTA ADATTATORE PER BASI - SMK400EAP

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTSMK400EAP BASE ALTA ADATTATORE PER BASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 34.5 mm

  • Diametro - 103.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073155003

Codice prodotto

NOTSMK400EAP

Cod. produttore

SMK400EAP

Produttore

NOT

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Bianco

Altezza:

34.5 mm

Diametro:

103.5 mm

Anello adattatore di colore bianco per basi serie 501. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.