pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTSLR-E-IS RIV ATEX 100MM ABS BIANCO - SLR-E-IS

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTSLR-E-IS RIV ATEX 100MM ABS BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

  • Stand-alone - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070561159

Codice prodotto

NOTSLR-E-IS

Cod. produttore

SLR-E-IS

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Stand-alone:

no

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con illuminazione di orientamento:

no

Rivelatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca. Viene utilizzato in zone ad alto rischio caratterizzate dalla presenza effettiva o potenziale di alti livelli di gas o vapori esplosivi. Il rivelatore presenta circuiti con potenza limitata, eliminando inquesto modo la possibilità di innesco in atmosfere esplosive. Il rivelatore presenta due LED per una visione a 360° del suo stato. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca. Certificato ATEX EEx ia IIC T5. Tensione di funzionamento da 15 a 30Vcc. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60°C. Umidità relativa (senza condensa) da 10% a 95%. NOTA: Consegna 3/4 settimane. Necessita di barriera zener modello Z779.F.