pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA X 1-05 ACUSTICO E LUCE FLASH COMBINATI. 24 DC - PA X 1-05

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA X 1-05 ACUSTICO E LUCE FLASH COMBINATI. 24 DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Altro

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768964639

Codice prodotto

NOTPA X 1-05

Cod. produttore

PA X 1-05

Produttore

NOT

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Altro

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Flash

volume:

100 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Rosso

Tipo di segnalatore acustico:

Segnalatore sonoro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Conforme a EN54-23:

sì

Segnalatore acustico e luce flash combinati. 24 DC. IP 66. Volume regolabile interno. Raggio di copertura secondo EN 54: 18 mt. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°.EN 54.3 ed EN 54.23.