pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSI-90 UNIT? RICEVENTE 80? DI COPERTURA - OSI-90

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSI-90 UNIT? RICEVENTE 80? DI COPERTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070439939

Codice prodotto

NOTOSI-90

Cod. produttore

OSI-90

Produttore

NOT

OSI-90 UNITÀ RICEVENTE OSID Unità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) con 80° di copertura, costituisce un'innovazione tecnologica nel settore della rivelazione ottica lineare. OSID utilizza un doppio fascio luminoso con due differenti lunghezze d’onda ed un elemento sensibile capace di un ampio “campo “visivo”: tali caratteristiche conferiscono al rivelatore un’elevata affidabilità di funzionamento nonché una semplificazione delle fasi di installazione ed allineamento. Copertura di rilevazione minimo 6m. e massimo 34m. Tre soglie di allarme. ll ricevitore (imager) è in grado di rivelare l’attenuazione, generata dalla presenza di particelle di fumo su 2 differenti fasci luminosi emessi da uno o più emettitori (fino a 7) dislocati nell’area da proteggere ed è dotato di un elemento sensibile con un effettivo campo visivo in grado di ricevere i segnali dagli emettitori. Temperatura: da -10°C a 55°C. Consumo di corrente: nominale (a 24 V CC) :8 mA (1 emettitore) 10 mA (7 emettitori). Dimensioni: 208 mm x 136 mm x 96 mm. Certificato secondo (305/2011/EU – CPR).