pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSI-10 DETECTOR BEAM IMAGER 7? COVERAGE 24VDC - OSI-10

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSI-10 DETECTOR BEAM IMAGER 7? COVERAGE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072189603

Codice prodotto

NOTOSI-10

Cod. produttore

OSI-10

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Colore:

Bianco

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

136 mm

Lunghezza:

208 mm

Altezza/profondità:

96 mm

UNITÀ RICEVENTE OSID Unità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) con 7º di copertura, costituisce una innovazione tecnologica nel settore della rivelazione ottica lineare. OSID utilizza un doppio fascio luminoso con due differenti lunghezze d’onda ed un elemento sensibile capace di un ampio “campo “visivo”: tali caratteristiche conferiscono al rivelatore un’elevata affidabilità di funzionamento nonché una semplificazione delle fasi di installazione ed allineamento. Copertura di rilevazione minimo 30m. e massimo 150m. Tre soglie di allarme. OSID è in grado di rivelare l’attenuazione, generata dalla presenza di particelle di fumo, su 2 differenti fasci luminosi emessi da un emettitore dislocato nell’area da proteggere. Il ricevitore (imager) è dotato di un elemento sensibile con un effettivo campo visivo. Temperatura: da -10°C a 55°C. Consumo di corrente: nominale (a 24 V CC): 8 mA (1 emettitore). Dimensioni: 208 mm x 136 mm x 96 mm. Certificato secondo EN54-12.