pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSE-SPW DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC - OSE-SPW

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSE-SPW DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - sì

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072189610

Codice prodotto

NOTOSE-SPW

Cod. produttore

OSE-SPW

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

sì

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

sì

Numero max. collegabile in rete:

7

Colore:

Bianco

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

136 mm

Lunghezza:

208 mm

Altezza/profondità:

96 mm

DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC DETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore. Tale accorgimento consente al ricevitore di ignorare qualsiasi fascio luminoso UV ed IR che provenga da sorgenti diverse dagli emettitori: i tipici problemi di interferenze generate dalla luce solare vengono così superati. Consumo di corrente emettitore(a 24 V CC): 350µA potenza standard 800µA potenza elevata. Dimensioni emettitore: 208 mm x 136 mm x 96 mm. Certificato secondo EN54-12.